Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Lautsprecher ATLE/CATLE/ATLM/SATLM 670

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS210011868-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4056138012824

Sonepar Artikelnummer

121243954

Hersteller Artikelnummer

SSS210011868-00

Hersteller Typ

ATLE/CATLE/ATLM/SATLM 670

Hersteller Artikel Nr.:

SSS210011868-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

Silber

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85181000

Gewicht:

0.010 kg

Lautsprecher zu Türlautsprecher ATLE 670-…, ATLM 670-…, CATLE 670-… und SATLM 670-…