Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Lautsprecher ATLM/CATLM/SATLM 671 BTLM/CBTLM/SBTLM 651

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS210011870-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4056138012848

Sonepar Artikelnummer

121243955

Hersteller Artikelnummer

SSS210011870-00

Hersteller Typ

ATLM/CATLM/SATLM 671, BTLM/CBTLM/SBTLM 651

Hersteller Artikel Nr.:

SSS210011870-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

Silber

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

systemunabhängig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85181000

Gewicht:

0.009 kg

Lautsprecher für die Türlautsprecher Plus ATLM/CATLM/SATLM 671-…, BTLM/CBTLM/SBTLM 651-…