Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Lautsprecher BTLE 050/-03, BTLM 650, TLM 611/612

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS200029074-01

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4056138012831

Sonepar Artikelnummer

121243958

Hersteller Artikelnummer

SSS200029074-01

Hersteller Typ

BTLE 050/-03, BTLM 650, TLM 611/612

Hersteller Artikel Nr.:

SSS200029074-01

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

Silber

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

systemunabhängig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85181000

Gewicht:

0.014 kg

Lautsprecher zum Türlautsprecher TLE/CTLE 051-02, TLE/CTLE 061-…, BTLE 050-0 bis -03, CBTLE 050-03, BTLE/CBTLE 050-03 ES7007, TLE/CTLE 640-…, TLM/CTLM/STLM 611-…, TLM/CTLM/STLM 612-…, BTLM/CBTLM/SBTLM 650-…, BTLM/SBTLM 650-04 ES7007, TLM/STLM 645-…, TLM/TK 611-0, -01, TLM/LL 611-…, STLM/TK 611-0, STLM/LL 611-…