Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Lautsprecher CA 812-.../CV 850-..., STA/STV 850-...

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS200029867-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagezubehör

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015739298679

Sonepar Artikelnummer

120530159

Hersteller Artikelnummer

SSS200029867-00

Hersteller Typ

CA/CV 812/850-...STA/STV 850-...

Hersteller Artikel Nr.:

SSS200029867-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagezubehör

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

1+n-System

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85182100

Gewicht:

0.005 kg

Lautsprecher zu Compact Türlautsprecher CA 812-…, BCV/BCVU/CA/CAU/CV/CVU 850-…, STA/STV/CSA/CSV 850-…