Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Lautsprecher TLE/BTLE 061-01,

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS200049177-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015739491773

Sonepar Artikelnummer

120530947

Hersteller Artikelnummer

SSS200049177-00

Hersteller Typ

BTLE 050-04, TLE 061-01

Hersteller Artikel Nr.:

SSS200049177-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

systemunabhängig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85182100

Gewicht:

0.010 kg

Lautsprecher für die Einbautürlautsprecher TLE/CTLE 061-01, BTLE/CBTLE 050-04, -05, BTLE 050-04 ES7007, BTLE/CBTLE 050-05 ES7007, TLM/TK 611-02.