Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Lautsprecher Vario 5198 TLE/, TLM 511-.../522-...

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS200008558-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015739085583

Sonepar Artikelnummer

120374622

Hersteller Artikelnummer

SSS200008558-00

Hersteller Typ

TLE/TLM 511-.../522-...

Hersteller Artikel Nr.:

SSS200008558-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

systemunabhängig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85182100

Gewicht:

0.080 kg

Lautsprecher Ersatz für die Türlautsprecher-Module TLE 511-…, TLM 511-…, TLM 512-…, TLE 521-…, TLM 521-… und TLM 522-…