SIEDLE - LED-Flächenleuchte LEDF 600-3/1-0 SM, silber-metallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200037332-00
Ausführung - Beleuchtung
Installationstechnik - systemunabhängig
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739373321
Sonepar Artikelnummer
120530300
Hersteller Artikelnummer
SSS200037332-00
Hersteller Typ
LEDF 600-3/1-0 SM
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200037332-00
Ausführung:
Beleuchtung
Installationstechnik:
systemunabhängig
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
Silber
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Nein
Leseverfahren Datenträger:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet für Inneneinsatz:
Ja
Umgebungstemperatur:
-20 .. 55 °C
Breite:
299 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
50 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Betriebsspannung:
20 .. 30 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium/Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
Nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.741 kg


