SIEDLE - LED-Spot LEDS 600-0 W, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200036615-00
Ausführung - Beleuchtung
Installationstechnik - systemunabhängig
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739366156
Sonepar Artikelnummer
120530290
Hersteller Artikelnummer
SSS200036615-00
Hersteller Typ
LEDS 600-0 W
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200036615-00
Ausführung:
Beleuchtung
Installationstechnik:
systemunabhängig
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
weiß
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Nein
Leseverfahren Datenträger:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet für Inneneinsatz:
Ja
Umgebungstemperatur:
-20 .. 55 °C
Breite:
99 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
62 mm
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung:
20 .. 30 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium/Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
Nein
Anzahl der Benutzer:
1
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.217 kg


