Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Licht-Taste m. Lichtsymbol, TLM 611/612-01 GM, graphitbr.-met.

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS200029097-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015739290970

Sonepar Artikelnummer

120530069

Hersteller Artikelnummer

SSS200029097-00

Hersteller Typ

TLM 61x-01, BTLM 650-... GM

Hersteller Artikel Nr.:

SSS200029097-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

braun

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

systemunabhängig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.006 kg

Lichttaste mit dem erhabenen Lichtsymbol als Ersatzteil für die Türlautsprecher-Module TLM 611-01, TLM 612-01 und BTLM 650-…