Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Mikrofon CA 812-..., CA850-...,

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS200029868-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015739298686

Sonepar Artikelnummer

120530160

Hersteller Artikelnummer

SSS200029868-00

Hersteller Typ

CA 812- CA/CAU/CV/CVU 850-

Hersteller Artikel Nr.:

SSS200029868-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

systemunabhängig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85189000

Gewicht:

0.005 kg

Mikrofon zu Compact Türlautsprecher CA 812-…, CA/CAU 850-… und CV 850-x-03, -04, CVU 850-…