Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Mikrofon CTB 711-.../SET 711-...,

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS200019224-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015739192243

Sonepar Artikelnummer

120530010

Hersteller Artikelnummer

SSS200019224-00

Hersteller Typ

CTB/STS 711-...

Hersteller Artikel Nr.:

SSS200019224-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

1+n-System

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.005 kg

Mikrofon zu Compact-Türlautsprecher CTB 711-2/-4/-8 und Set-Türlautsprecher STS 711-0/-01