Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Mikrofon CTLM/STLM 611-02/612-02, CBTLM/SBTLM 650-04/651-0

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS210011871-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4056138012855

Sonepar Artikelnummer

121243962

Hersteller Artikelnummer

SSS210011871-00

Hersteller Typ

CTLM/STLM 611-02/612-02, CBTLM/SBTLM 650-04/651-0

Hersteller Artikel Nr.:

SSS210011871-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

systemunabhängig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85181000

Gewicht:

0.005 kg

Mikrofon für CTLM/STLM 611-02, CTLM/STLM 612-02, CBTLM/SBTLM 650-04, CBTLM/SBTLM 651-0.