Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Mikrofon CV 850-1/-2, CV 850-01/-02, BCV/BCVU 850

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS210011866-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4056138012800

Sonepar Artikelnummer

121243963

Hersteller Artikelnummer

SSS210011866-00

Hersteller Typ

CV 850-1/-2, CV 850-01/-02, BCV/BCVU 850

Hersteller Artikel Nr.:

SSS210011866-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

Bus-System

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85181000

Gewicht:

0.005 kg

Mikrofon zu Compact Türlautsprecher CV 850-x, CV 850-0x, CV 850-x-02 und BCV/BCVU 850-…