Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Mikrofon TLM 611/612-02, BTLM 650-04/651-0, ATLM 670/671-0

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS210011867-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4056138012817

Sonepar Artikelnummer

121243976

Hersteller Artikelnummer

SSS210011867-00

Hersteller Typ

TLM 611/612-02, BTLM 650-04/651-0, ATLM 670/671-0

Hersteller Artikel Nr.:

SSS210011867-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

systemunabhängig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85181000

Gewicht:

0.005 kg

Mikrofon für TLM 611-02, TLM 612-02, BTLM 650-04, BTLM 650-04 ES7007, BTLM 651-0, ATLM 670-0, ATLM 671-0, TLM 645-02, TLM/TK 611-01, -02, TLM/LL 611-02.