Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Mikrofon TLM 611/650,

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS200029078-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015739290789

Sonepar Artikelnummer

120530055

Hersteller Artikelnummer

SSS200029078-00

Hersteller Typ

TLM 611/612/645-.../01, BTLM 650-..

Hersteller Artikel Nr.:

SSS200029078-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

systemunabhängig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85189000

Gewicht:

0.005 kg

Mikrofon für TLM/CTLM/STLM 611-0, -01, TLM/CTLM/STLM 612-0, -01, BTLM/CBTLM/SBTLM 650-0 bis -03, TLM 645-0, -01, TLM/TK 611-0, TLM/LL 611-0, -01, SATLM 671-0, SATLM 670-0, STLM 645-0, STLM/TK 611-, STLM/LL 611-0, -01.