Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Namensschild Brief-Einwurfklappe, BE 611-.../BKM 611-..., glasklar

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS200019639-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015739196395

Sonepar Artikelnummer

120530013

Hersteller Artikelnummer

SSS200019639-00

Hersteller Typ

BE/BKM 611-...

Hersteller Artikel Nr.:

SSS200019639-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

systemunabhängig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94056120

Gewicht:

0.010 kg

Namensschild kpl. für BE 611-… oder BKM 611-… klar