Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Namensschild-Oberteil CA 812-1/, CA/CV 850-1, BCV 850-1 glasklar

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS200029864-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015739298648

Sonepar Artikelnummer

120530156

Hersteller Artikelnummer

SSS200029864-00

Hersteller Typ

CA 812-1/CV 850-1

Hersteller Artikel Nr.:

SSS200029864-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

systemunabhängig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94056120

Gewicht:

0.001 kg

Namensschild zu Compact Türstation Audio/Video der Typen CA 812-1, CA/CAU 850-1, BCV/BCVU/CV/CVU 850-1-.. mit 1 Ruftaste.