SIEDLE - Nebensignal-Controller NSC 602-0, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200017260-00
Funktion - schalten
Installationstechnik - 1+n-System
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739172603
Sonepar Artikelnummer
120036210
Hersteller Artikelnummer
SSS200017260-00
Hersteller Typ
NSC 602-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200017260-00
Funktion:
schalten
Installationstechnik:
1+n-System
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
51 mm
Höhe:
51 mm
Tiefe:
23 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.024 kg


