SIEDLE - Nebensignalgerät NS 511-01, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200031520-00
Funktion - signalieren
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739315208
Sonepar Artikelnummer
120374578
Hersteller Artikelnummer
SSS200031520-00
Hersteller Typ
NS 511-01
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200031520-00
Funktion:
signalieren
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
107 mm
Höhe:
107 mm
Tiefe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.102 kg


