SIEDLE - Nebensignalgerät NS 711-01, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200031521-00
Funktion - signalieren
Installationstechnik - 1+n-System
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739315215
Sonepar Artikelnummer
120261364
Hersteller Artikelnummer
SSS200031521-00
Hersteller Typ
NS 711-01
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200031521-00
Funktion:
signalieren
Installationstechnik:
1+n-System
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
107 mm
Höhe:
107 mm
Tiefe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.104 kg


