SIEDLE - Netzgerät NG 402-03, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200033590-00
Anwendung - Außenstation
Ausgangsspannung - 8.3 V
Max. Ausgangsstrom - 2000 mA
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739335909
Sonepar Artikelnummer
120374577
Hersteller Artikelnummer
SSS200033590-00
Hersteller Typ
NG 402-03
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200033590-00
Anwendung:
Außenstation
Ausgangsspannung:
8.3 V
Max. Ausgangsstrom:
2000 mA
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Montageart:
DIN-Schiene
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Stromart:
DC
Kurzschlussfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
6
Höhe:
89 mm
Breite:
107 mm
Tiefe:
60 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
Nein
Steuerfunktion:
Nein
Auswertefunktion:
Nein
Serviceanzeigen:
Ja
Programmiersperre:
Nein
Mit Kontakt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.980 kg


