SIEDLE - Netzgerät NG 602-01 DE, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200033585-00
Anwendung - Außenstation
Ausgangsspannung - 23.3 V
Max. Ausgangsstrom - 1600 mA
Installationstechnik - systemunabhängig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015739335855
Sonepar Artikelnummer
120261318
Hersteller Artikelnummer
SSS200033585-00
Hersteller Typ
NG 602-01 DE
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200033585-00
Anwendung:
Außenstation
Ausgangsspannung:
23.3 V
Max. Ausgangsstrom:
1600 mA
Installationstechnik:
systemunabhängig
Montageart:
DIN-Schiene
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Stromart:
AC
Kurzschlussfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
6
Höhe:
89 mm
Breite:
107 mm
Tiefe:
60 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
Nein
Steuerfunktion:
Nein
Auswertefunktion:
Nein
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
512
Serviceanzeigen:
Ja
Programmiersperre:
Ja
Mit Kontakt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
1.025 kg


