SIEDLE - Netzgerät NG 706-30/33-0, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210010267-00
Anwendung - Video
Ausgangsspannung - 30 V
Max. Ausgangsstrom - 1100 mA
Installationstechnik - systemunabhängig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138011056
Sonepar Artikelnummer
120829330
Hersteller Artikelnummer
SSS210010267-00
Hersteller Typ
NG 706-30/33-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210010267-00
Anwendung:
Video
Ausgangsspannung:
30 V
Max. Ausgangsstrom:
1100 mA
Installationstechnik:
systemunabhängig
Montageart:
DIN-Schiene
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Stromart:
DC
Kurzschlussfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
6
Höhe:
109 mm
Breite:
107 mm
Tiefe:
60 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
Nein
Steuerfunktion:
Nein
Auswertefunktion:
Nein
Serviceanzeigen:
Ja
Programmiersperre:
Nein
Mit Kontakt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.899 kg


