SIEDLE - Netzgerät PSM 1 12 24,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210010340-00
Anwendung - sonstige
Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom - 500 mA
Installationstechnik - systemunabhängig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138011018
Sonepar Artikelnummer
120829336
Hersteller Artikelnummer
SSS210010340-00
Hersteller Typ
PSM 1 12 24
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210010340-00
Anwendung:
sonstige
Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom:
500 mA
Installationstechnik:
systemunabhängig
Montageart:
DIN-Schiene
Eingangsspannung:
110 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Stromart:
DC
Kurzschlussfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
1
Höhe:
89 mm
Breite:
107 mm
Tiefe:
60 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
Nein
Steuerfunktion:
Nein
Auswertefunktion:
Nein
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
1
Serviceanzeigen:
Ja
Programmiersperre:
Nein
Mit Kontakt:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.090 kg


