SIEDLE - Orientierungsschild OSB 0004 E, edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200032541-00
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - Silber
Länge - 154 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739325412
Sonepar Artikelnummer
120530238
Hersteller Artikelnummer
SSS200032541-00
Hersteller Typ
OSB 0004 E
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200032541-00
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
Silber
Länge:
154 mm
Metallicfarbe:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
154 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.394 kg


