SIEDLE - Orientierungsschild OSB 0005 G,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200032537-00
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - Silber
Länge - 154 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739325375
Sonepar Artikelnummer
120530234
Hersteller Artikelnummer
SSS200032537-00
Hersteller Typ
OSB 0005 G
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200032537-00
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Länge:
154 mm
Metallicfarbe:
Nein
Transparent:
Ja
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
154 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.209 kg


