SIEDLE - OSP 0001 Orientierungsschild Bibliothek

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200032626-00
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - Piktogramm
Farbe - Silber
Länge - 154 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739326266
Sonepar Artikelnummer
120530240
Hersteller Artikelnummer
SSS200032626-00
Hersteller Typ
OSP 0001
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200032626-00
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
Piktogramm
Farbe:
Silber
Länge:
154 mm
Metallicfarbe:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
154 mm
Höhe:
11 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.306 kg


