SIEDLE - Programmierinterface RS232 PRI 602-0, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200017880-02
Funktion - steuern/regeln
Installationstechnik - systemunabhängig
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739178803
Sonepar Artikelnummer
120036275
Hersteller Artikelnummer
SSS200017880-02
Hersteller Typ
PRI 602-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200017880-02
Funktion:
steuern/regeln
Installationstechnik:
systemunabhängig
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
90 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.297 kg


