SIEDLE - Programmierinterface USB, PRI 602-01 USB, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200036940-00
Funktion - steuern/regeln
Installationstechnik - systemunabhängig
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739369409
Sonepar Artikelnummer
120374579
Hersteller Artikelnummer
SSS200036940-00
Hersteller Typ
PRI 602-01 USB
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200036940-00
Funktion:
steuern/regeln
Installationstechnik:
systemunabhängig
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
53.5 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.244 kg


