SIEDLE - Putzblende PB 611-3/3-0 W, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200018282-00
Anzahl der Einheiten - 9
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739182824
Sonepar Artikelnummer
120036300
Hersteller Artikelnummer
SSS200018282-00
Hersteller Typ
PB 611-3/3-0 W
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200018282-00
Anzahl der Einheiten:
9
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
331 mm
Höhe:
331 mm
Tiefe:
38 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76041090
Gewicht:
0.677 kg


