SIEDLE - Putzblende PB 611-4/1-0 W, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200034138-00
Anzahl der Einheiten - 4
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739341382
Sonepar Artikelnummer
120530259
Hersteller Artikelnummer
SSS200034138-00
Hersteller Typ
PB 611-4/1-0 W
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200034138-00
Anzahl der Einheiten:
4
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
431 mm
Höhe:
131 mm
Tiefe:
38 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76041090
Gewicht:
0.445 kg


