SIEDLE - Putzblende PB 611-4/4-0 W, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200034140-00
Anzahl der Einheiten - 16
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739341405
Sonepar Artikelnummer
120530261
Hersteller Artikelnummer
SSS200034140-00
Hersteller Typ
PB 611-4/4-0 W
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200034140-00
Anzahl der Einheiten:
16
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
431 mm
Höhe:
431 mm
Tiefe:
38 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76041090
Gewicht:
0.704 kg


