Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Rückholfeder Brief-Einwurfklappe, BE 513-0

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS200015484-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015739154845

Sonepar Artikelnummer

120529980

Hersteller Artikelnummer

SSS200015484-00

Hersteller Typ

BE 513-0, BKM 514-0

Hersteller Artikel Nr.:

SSS200015484-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

Silber

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

systemunabhängig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.011 kg

Rückholfeder kpl. für Briefeinwurfklappe BE 513-0 oder Briefkasten BKM 514-0. Für den BKM 514-0 wird dieser Artikel 2x benötigt. (Verpackungseinheit mit 2 Stück)