SIEDLE - Ruftasten für Siedle Vario TM 700-1-0 DG, dunkelgrau-glimmer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210011969-00
Ausführung - sprechen/klingeln
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138012978
Sonepar Artikelnummer
121136272
Hersteller Artikelnummer
SSS210011969-00
Hersteller Typ
TM 700-1-0 DG
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210011969-00
Ausführung:
sprechen/klingeln
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Farbe:
grau
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Nein
Leseverfahren Datenträger:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet für Inneneinsatz:
Ja
Umgebungstemperatur:
-20 .. 55 °C
Breite:
99 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
26 mm
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung:
12 .. 24 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
Ja
Anzahl der Benutzer:
1
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Ja
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.141 kg


