Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Schloss RGA/RGF 611-...,

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS200029520-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015739295203

Sonepar Artikelnummer

120530076

Hersteller Artikelnummer

SSS200029520-00

Hersteller Typ

BKV/RGA/RGF 611-...

Hersteller Artikel Nr.:

SSS200029520-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Silber

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

systemunabhängig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83015000

Gewicht:

0.037 kg

Briefkasten-Schloss mit 2 Schlüssel, sowie 2 Riegel für den jeweiligen Briefkasten, für die Durchwurf-Briefkästen BKV 611-… und RGA/RGF 611-…