Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Schlüssel für Informations-Modul, IM 511-0, edelstahl

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS210007018-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4056138005505

Sonepar Artikelnummer

120576340

Hersteller Artikelnummer

SSS210007018-00

Hersteller Typ

IM 511-0

Hersteller Artikel Nr.:

SSS210007018-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

Gold

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

systemunabhängig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.007 kg

Schlüssel für Vario 511 Informations-Modul IM 511-0