Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Schraubenabdeckung dunkelgrau-glimmer, KSF/KSFB/SR/SRE 6xx DG

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS210005313-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4056138002955

Sonepar Artikelnummer

120576313

Hersteller Artikelnummer

SSS210005313-00

Hersteller Typ

KS/KSF/KSFB/SR 61x-... DG

Hersteller Artikel Nr.:

SSS210005313-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.013 kg

Kunststoffkappe für die Abdeckung der Schraubenlöcher. Passend für die Stelen und Standrohre KS 61x-…, KSF 61x-…, KSFB 61x-…, RG/KSF 61x-… und BG/SR 61x-… (Verpackungseinheit mit 6 Stück).