Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Schrifteinlage für Namensschild, CA 812-2, CA/CV 850-2, BCV 850-2, weiß

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS200029870-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015739298709

Sonepar Artikelnummer

120530162

Hersteller Artikelnummer

SSS200029870-00

Hersteller Typ

CA 812-2/CV 850-2

Hersteller Artikel Nr.:

SSS200029870-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

systemunabhängig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

49111090

Gewicht:

0.016 kg

Schrifteinlage für Compact Türlautsprecher Audio/Video, CA 812-2/850-2, 2 Ruftasten.