Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Schrifteinlage für Namensschild, TM 611-.../TM 612-.../BTM 650-...

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS210007478-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4056138007172

Sonepar Artikelnummer

120576374

Hersteller Artikelnummer

SSS210007478-00

Hersteller Typ

TM 61x-..., BTM 650-...

Hersteller Artikel Nr.:

SSS210007478-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

systemunabhängig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.004 kg

Ersatzteil-Set Schrifteinlage für die Tasten-Module TM 611-..., TM 612-.. und BTM 650-.. Passend für die Tasten-Module mit 1-4 Klingeltasten.