SIEDLE - Secure Controller SC 600-0,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210010591-00
Max. Anzahl der Türen - 16
Ausführung der Schnittstelle - Ethernet
Leseverfahren - Datenträger, biometrisch und Code
Anzahl der Ausgänge - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138011155
Sonepar Artikelnummer
120829341
Hersteller Artikelnummer
SSS210010591-00
Hersteller Typ
SC 600-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210010591-00
Max. Anzahl der Türen:
16
Ausführung der Schnittstelle:
Ethernet
Leseverfahren:
Datenträger, biometrisch und Code
Anzahl der Ausgänge:
16
Montageart:
DIN-Schiene
Ausführung:
Kontrolleinheit
Standalone:
Ja
Vernetzbar:
Ja
PC-Anbindung:
Ja
Cloudbasiertes System:
Nein
Max. Teilnehmerzahl:
500000
Leseverfahren iClass/iClass SE (13,56 MHz):
Ja
Leseverfahren Magnetstreifen:
Ja
Leseverfahren MIFARE (13,56 MHz):
Ja
Leseverfahren EM (125 kHz):
Ja
Leseverfahren Prox/EM (13,56 MHz/125 kHz):
Ja
Leseverfahren DESfire (13,56 MHz):
Ja
Leseverfahren SEOS (13,56 MHz):
Ja
Signalausgabe:
Summer
Anzahl der Eingänge:
16
Betriebsspannung DC:
14 .. 30 V
Leistungsaufnahme:
3.5 W
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Betriebstemperatur:
0 .. 40 °C
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK08
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Metall
Breite:
140 mm
Höhe:
215 mm
Tiefe:
50 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.672 kg


