Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Sicherungshalter, BNG 650-.../VSNG 850-...

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS210005105-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4056138002061

Sonepar Artikelnummer

120576304

Hersteller Artikelnummer

SSS210005105-00

Hersteller Typ

BNG 650-..., SNG/VSNG 850-...

Hersteller Artikel Nr.:

SSS210005105-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

systemunabhängig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.005 kg

Sicherungshalter zur Aufnahme der Feinsicherung. (Verpackungseinheit mit 3 Stück)