Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Sicherungshalter NG 402/602-...,

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS210005106-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4056138002078

Sonepar Artikelnummer

120576305

Hersteller Artikelnummer

SSS210005106-00

Hersteller Typ

NG 402/602-...

Hersteller Artikel Nr.:

SSS210005106-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

rot

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.020 kg

Sicherungshalter zur Aufnahme der Feinsicherung. (Verpackungseinheit mit 3 Stück)