Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Sichtfenster für Entnahmetür, BKV 611-..., glasklar

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS200019641-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015739196418

Sonepar Artikelnummer

120530014

Hersteller Artikelnummer

SSS200019641-00

Hersteller Typ

BKV 611-…

Hersteller Artikel Nr.:

SSS200019641-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

systemunabhängig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94056120

Gewicht:

0.040 kg

Sichtfenster für die Entnahmetür des Durchwurfbriefkasten BKV 611-3/… und BKV 611-4/…