SIEDLE - Siedle Axiom In-Home A150-10 R, perlrubinrot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210012175-00
Mit Video - Ja
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - Aufputz
Bildsystem - PAL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138013708
Sonepar Artikelnummer
121136237
Hersteller Artikelnummer
SSS210012175-00
Hersteller Typ
A 150-10 R
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210012175-00
Mit Video:
Ja
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Aufputz
Bildsystem:
PAL
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Memory-Funktion:
Ja
Abhörsicher:
Ja
Bedienung Türöffner:
Ja
Schaltfunktionen:
Ja
Freisprechen:
Ja
Funktions-Lampen:
Ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
Ja
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Bildschirmdiagonale:
177.8 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
7 Inch
Hörgerätekompatibel:
Ja
Mit Türöffnerautomatik:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Rufabschaltung:
Ja
Internkommunikation:
Ja
Rufunterscheidung:
Ja
Zusatzgerät anreihbar:
Nein
Lautstärkeregelung:
Ja
Mit Touchscreen:
Ja
Breite:
185 mm
Höhe:
144 mm
Tiefe:
18 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.446 kg


