SIEDLE - Siedle Briefkasten BK-1, edelstahl gebürstet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210010195-00
Montageart - Aufputz
Anzahl der Briefkästen - 1
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138011025
Sonepar Artikelnummer
120829285
Hersteller Artikelnummer
SSS210010195-00
Hersteller Typ
BK-1
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210010195-00
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Briefkästen:
1
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Mit Zeitungsfach:
Nein
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Koppelbar:
Nein
Geeignet für Batteriemontage:
Nein
Anzahl der Modulplätze:
0
Gesamtbreite:
409 mm
Gesamthöhe:
586.5 mm
Gesamttiefe:
111.5 mm
Breite des Kastens:
380 mm
Höhe des Kastens:
528 mm
Tiefe des Kastens:
100 mm
Volumen des Kastens:
20 l
Einwurf:
oben
Breite Einwurf:
330 mm
Höhe Einwurf:
40 mm
Entnahme:
vorne
Ausführung des Putzrahmens:
sonstige
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Paketfach:
Nein
Mit Posthaltebügel:
Nein
Mit überstehender Regenkante:
Ja
Mit Kamera:
Nein
Mit PIN-Autorisierung für Abholer:
Nein
Verbindung mit Smartphone möglich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
7.200 kg


