SIEDLE - Siedle Classic Durchwurfbriefkasten-Front Audio edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200048179-00
Montageart - Mauerdurchwurf
Anzahl der Briefkästen - 2
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739481798
Sonepar Artikelnummer
120530870
Hersteller Artikelnummer
SSS200048179-00
Hersteller Typ
CL 411 BD2A 02 N
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200048179-00
Montageart:
Mauerdurchwurf
Anzahl der Briefkästen:
2
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Mit Zeitungsfach:
Nein
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Koppelbar:
Ja
Geeignet für Batteriemontage:
Nein
Anzahl der Modulplätze:
2
Gesamtbreite:
345 mm
Gesamthöhe:
395.5 mm
Gesamttiefe:
2 mm
Einwurf:
vorne
Breite Einwurf:
230.5 mm
Höhe Einwurf:
36 mm
Entnahme:
hinten
Ausführung des Putzrahmens:
rund
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Paketfach:
Nein
Mit Posthaltebügel:
Nein
Mit überstehender Regenkante:
Ja
Mit Kamera:
Nein
Mit PIN-Autorisierung für Abholer:
Nein
Verbindung mit Smartphone möglich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
3.489 kg


