Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEDLE - Siedle Schraubendreher CA 812-...,, CV 850-..., BCV 850-...

SIEDLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSS200029931-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagehilfe

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015739299317

Sonepar Artikelnummer

120530184

Hersteller Artikelnummer

SSS200029931-00

Hersteller Typ

CA 812-, CA/CV 850-, BCV 850-

Hersteller Artikel Nr.:

SSS200029931-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagehilfe

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Installationstechnik:

systemunabhängig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.017 kg

Siedle Schraubendreher für Compact Audio und Compact Video Türstation.