SIEDLE - Siedle Touch 5 Einbau, STE 5-0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210012887-00
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - Einbau
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Modulare Bauweise - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4056138014828
Sonepar Artikelnummer
121243975
Hersteller Artikelnummer
SSS210012887-00
Hersteller Typ
STE 5-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210012887-00
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Einbau
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Modulare Bauweise:
Ja
Farbe:
schwarz
Betriebsart:
Rufdisplay
Gruppenruffunktion:
Ja
Mit Infoschild:
Ja
Mit Abdeckung:
Ja
Mit digitalem Türcode:
Ja
Mit Audio-Induktionsschleife:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Ja
Geeignet für Behinderte:
Ja
Abhörsicher:
Ja
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Mit Kamera:
Ja
Manuell einstellbare Kamera:
Ja
Mit Display:
Ja
Mit Farbdisplay:
Ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Ja
Automatische Helligkeitsregelung:
Nein
Material Front:
rostfreier Stahl
Oberflächenbehandlung:
gebürstet
Frontplatte Höhe:
124 mm
Frontplatte Breite:
81 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
20 .. 48 V
Höhe:
124 mm
Breite:
81 mm
Tiefe:
60 mm
Einbauhöhe:
190 mm
Einbaubreite:
140 mm
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP54
Wi-Fi:
Nein
Bedienung über App:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.830 kg


