SIEDLE - Smart Gateway SG 150-0,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS210007449-00
Netzwerkanschluss - 10/100/1000 Mbit
Anzahl der internen ISDN-Anschlüsse - 0
Anzahl der externen ISDN-Anschlüsse - 0
Montageart - Wandmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4056138007134
Sonepar Artikelnummer
120531214
Hersteller Artikelnummer
SSS210007449-00
Hersteller Typ
SG 150-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS210007449-00
Netzwerkanschluss:
10/100/1000 Mbit
Anzahl der internen ISDN-Anschlüsse:
0
Anzahl der externen ISDN-Anschlüsse:
0
Montageart:
Wandmontage
Schaltbare ISDN-Anschlüsse:
0
Anzahl der analogen Anschlüsse:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.350 kg


