SIEDLE - Smart Gateway SG 650-0,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSS200048807-00
Netzwerkanschluss - 10/100/1000 Mbit
Anzahl der internen ISDN-Anschlüsse - 0
Anzahl der externen ISDN-Anschlüsse - 0
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015739488070
Sonepar Artikelnummer
120530935
Hersteller Artikelnummer
SSS200048807-00
Hersteller Typ
SG 650-0
Hersteller Artikel Nr.:
SSS200048807-00
Netzwerkanschluss:
10/100/1000 Mbit
Anzahl der internen ISDN-Anschlüsse:
0
Anzahl der externen ISDN-Anschlüsse:
0
Montageart:
sonstige
Schaltbare ISDN-Anschlüsse:
0
Anzahl der analogen Anschlüsse:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.343 kg


